Motion
6308/C4W64

SKF
6308/C4W64

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Relleno de aceite sólido - Orificio recto, 40 mm DI, 90 mm OD, 23 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00056820
No. Fabricante 6308/C4W64
Precio227.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6308/C4W64

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Relleno de aceite sólido - Orificio recto, 40 mm DI, 90 mm OD, 23 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00056820
No. Fabricante 6308/C4W64
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
Precio227.28 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6308/C4W64 BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda con aceite sólido de grado estándar

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    23 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C4
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 °F a 185 °F
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    23 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Serie
    63
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9509 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5395 lbf
  • Aplicación
    Alimentos y bebidas, fabricación de metales, grúas aéreas, fábricas de papel, transportadores de roca y piedra, astilleros, acerías–placa, losa, fleje, alto horno
  • Número de catálogo del fabricante
    6308/C4W64
  • UPC_NO
    7316571280783
  • Peso
    1.48 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda con aceite sólido de grado estándar
  • Descripción
    6308/C4W64 BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6308/C4W64 cuenta con un diámetro de orificio de 40 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 90 mm y ancho de 23 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos