Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno40 mm
- Diámetro exterior90 mm
- Ancho general23 mm
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Rango de temperatura de funcionamiento120° a 248°
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaAcero al carbono
- RPM Máx.9000 rpm
- Serie6300
- Capacidad de carga estática radial23940 lbf
- Número de catálogo del fabricante6308-ZZC3
- UPC_NO662300128558
- Peso1.400 lb
- Descripción6308-ZZC3 BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 6308-ZZC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 40mm orificios con un diámetro exterior de 90mm y un ancho de 23mm , doble blindaje para protección.