Motion
6308-2NSE9C3

Nachi America Inc
6308-2NSE9C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 40 mm Diámetro interno, 90 mm Diámetro externo, 23 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #00056879
No. Fabricante 6308-2NSE9C3
Precio60.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nachi America Inc
6308-2NSE9C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 40 mm Diámetro interno, 90 mm Diámetro externo, 23 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #00056879
No. Fabricante 6308-2NSE9C3
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
Precio60.06 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6308 2NSE9 C3 RANURA PROFUNDA

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Ancho general
    23 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Autorización interna
    C3
  • Número de catálogo del fabricante
    6308-2NSE9C3BXMM
  • Número de Upc del fabricante
    4991893776546
  • UPC_NO
    4991893776546
  • Peso
    1.4 lb
  • Descripción
    6308 2NSE9 C3 RANURA PROFUNDA
  • País de origen
    JAPÓN
  • Código de armonización
    8482.10.50.52
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6308-2NSE9C3BXMM es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 40mm , diseño recto, diámetro exterior de 90mm y ancho de 23mm para aplicaciones industriales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo