Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno40 mm
- Diámetro exterior90 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general23 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoCon anillo a presión
- Autorización internaC3
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Tipo de selloAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior23 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete1.5 mm
- RPM Máx.9000 rpm
- Serie63
- Capacidad de carga dinámica radial9220 lbf
- Capacidad de carga estática radial5400 lbf
- Número de catálogo del fabricante308SG
- Detalles adicionalesRodamiento abierto: designación de prefijo S , sellado en ambos lados: designación de prefijo ZZ , blindado en ambos lados: designación de prefijo FF , ranura de anillo a presión: designación de prefijo G
- UPC_NO097741007764
- Peso1.43 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda
- Descripción308 SG BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 308SG cuenta con un diámetro de orificio de 40 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 90 mm y ancho de 23 mm.