308SZZG

MRC (SKF)
308SZZG

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 40 mm de DI, 90 mm de DE, 23 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00056932
No. Fabricante 308SZZG
Precio134.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
308SZZG

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 40 mm de DI, 90 mm de DE, 23 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00056932
No. Fabricante 308SZZG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$134.11/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
308 BRG DE BOQUILLAS
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    23 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    23 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • RPM Máx.
    9000 rpm
  • Serie
    63
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9220 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5400 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    308SZZG
  • Detalles adicionales
    Rodamiento abierto: designación de prefijo S , sellado en ambos lados: designación de prefijo ZZ , blindado en ambos lados: designación de prefijo FF , ranura de anillo a presión: designación de prefijo G
  • UPC_NO
    097741007832
  • Peso
    1.41 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Descripción
    308 BRG DE BOQUILLAS
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial tiene un orificio de 40 mm, doble sellado, diámetro exterior de 90 mm y ancho de 23 mm para uso radial y de ranura profunda.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo