6308LLUNRC3

NTN
6308LLUNRC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 40 mm de DI, 90 mm de DE, 23 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00056934
No. Fabricante 6308LLUNRC3
Precio143.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6308LLUNRC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 40 mm de DI, 90 mm de DE, 23 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00056934
No. Fabricante 6308LLUNRC3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio143.50 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6308LLUNRC3 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Ancho general
    23 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    0.9055 pulg., 23.000 mm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10110 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5400 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    6308LLUNRC3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359645606
  • UPC_NO
    4547359645606
  • Peso
    1.41 lb
  • Descripción
    6308LLUNRC3 BRG
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6308LLUNRC3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 40 mm con un diámetro exterior de 90 mm y un ancho de 23 mm, sellado doble para una larga vida útil.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo