Motion
1726308-2RS1

SKF
1726308-2RS1

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 40 mm de DI, 90 mm de DE, 23 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00056959
No. Fabricante 1726308-2RS1
Precio358.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
1726308-2RS1

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 40 mm de DI, 90 mm de DE, 23 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00056959
No. Fabricante 1726308-2RS1
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
Precio358.60 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1726308 2RS1 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    23 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +210 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Serie
    17263
  • Número de catálogo del fabricante
    1726308-2RS1
  • UPC_NO
    7316577042989
  • Peso
    1.36 lb
  • Descripción
    1726308 2RS1 BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 1726308-2RS1 cuenta con un diámetro de orificio de 40 mm, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 90 mm y ancho de 23 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos