Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno45 mm
- Diámetro exterior100 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general25 mm
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior25 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete1.5 mm
- RPM Máx.8000 rpm
- Serie63
- Capacidad de carga dinámica radial11900 lbf
- Capacidad de carga estática radial7080 lbf
- Número de catálogo del fabricante309SFF
- Detalles adicionalesRodamiento abierto: designación de prefijo S , sellado en ambos lados: designación de prefijo ZZ , blindado en ambos lados: designación de prefijo FF , ranura de anillo a presión: designación de prefijo G
- UPC_NO097741007962
- Peso1.94 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda
- Descripción309 SFF BRG
- Material del selloPlaca de estaño
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 309SFF cuenta con un diámetro de orificio de 45 mm, orificio recto, cierre doble blindado, diámetro exterior de 100 mm y ancho de 25 mm.