Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno45 mm
- Diámetro exterior100 mm
- Ancho general25 mm
- Tipo de cierreSellado doble
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Rango de temperatura de funcionamiento120° a 248°
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaAcero al carbono
- RPM Máx.8000 rpm
- Serie6300
- Capacidad de carga estática radial31983 lbf
- Número de catálogo del fabricante6309-2RS C3
- UPC_NO662300129869
- Peso1.840 lb
- DescripciónGBC.6309-88-30E COJINETE DE BOLA
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 6309-2RS C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 45mm orificios con un diámetro exterior de 100mm y un ancho de 25mm , doble sellado para protección.