Motion
6309ZZNRC3

NSK
6309ZZNRC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 45 mm Diámetro interno, 100 mm Diámetro externo, 25 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #00057132
No. Fabricante 6309ZZNRC3
Precio172.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6309ZZNRC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 45 mm Diámetro interno, 100 mm Diámetro externo, 25 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #00057132
No. Fabricante 6309ZZNRC3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$172.14/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6309 ZZNRC3 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    45 mm
  • Diámetro exterior
    100 mm
  • Altura total
    25 mm
  • Ancho general
    25 mm
  • Longitud total
    100 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Clasificación de precisión
    ABEC1, P0
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Ancho del anillo exterior
    25 mm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    53000 N
  • Número de catálogo del fabricante
    6309ZZNRC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176429156
  • UPC_NO
    029176429156
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105052
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6309ZZNRC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 45 mm, doble blindaje, diámetro exterior de 100 mm y ancho de 25 mm para aplicaciones de alta resistencia.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo