Motion
6309LLUNR

NTN
6309LLUNR

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 45 mm de DI, 100 mm de DE, 25 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00057190
No. Fabricante 6309LLUNR
Precio208.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6309LLUNR

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 45 mm de DI, 100 mm de DE, 25 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00057190
No. Fabricante 6309LLUNR
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
Precio208.78 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6309LLUNR BALL BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    45 mm
  • Diámetro exterior
    100 mm
  • Ancho general
    25 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    0.9843 pulg., 25.000 mm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • RPM Máx.
    8200 rpm
  • Serie
    63
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    7200 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    6309LLUNR
  • Número de Upc del fabricante
    4547359577266
  • UPC_NO
    4547359577266
  • Peso
    1.87 lb
  • Descripción
    6309LLUNR BALL BRG
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6309LLUNR cuenta con un diámetro de orificio de 45 mm, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 100 mm y ancho de 25 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos