Motion
309SZZ1

MRC (SKF)
309SZZ1

Rodamiento de bolas de guía de mástil - 1.7717 pulg. de D.I., 5.0480 pulg. de D.E., 1.2500 pulg. de ancho, sello doble
Artículo MI #00057196
No. Fabricante 309SZZ1
Precio582.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
309SZZ1

Rodamiento de bolas de guía de mástil - 1.7717 pulg. de D.I., 5.0480 pulg. de D.E., 1.2500 pulg. de ancho, sello doble
Artículo MI #00057196
No. Fabricante 309SZZ1
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
Precio582.32 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
309 SZZ1 BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Especificaciones

  • Tipos de productos
    Rodamiento de bolas de guía de mástil
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Diámetro interno
    1.7117 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.0480 pulg.
  • Ancho general
    1.2500 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    25 mm
  • Ancho del anillo exterior
    31.75 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • UPC_NO
    097741008068
  • Peso
    4.40 lb
  • Autorización interna
    Especial
  • Tipo de producto
    Rodamientos guía del mástil
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    1
  • Material del sello
    Caucho de nitrilo (NBR)
  • Tipo de sello
    Contacto del sello

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo