Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno50 mm
- Diámetro exterior110 mm
- Ancho general27 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Rango de temperatura de funcionamiento120° a 248°
- Tipo de selloAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaAcero al carbono
- RPM Máx.7000 rpm
- Serie6300
- Capacidad de carga estática radial38192 lbf
- Número de catálogo del fabricante6310
- UPC_NO662300130117
- Peso2.360 lb
- Descripción6310 BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 6310 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 50mm orificios con un diámetro exterior de 110mm y un ancho de 27mm , tipo abierto para uso general.