Motion
6310-RSR-C3

FAG (Schaeffler)
6310-RSR-C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 50 mm Diámetro interno, 110 mm Diámetro externo, 27 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00057271
No. Fabricante 6310-RSR-C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
6310-RSR-C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 50 mm Diámetro interno, 110 mm Diámetro externo, 27 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00057271
No. Fabricante 6310-RSR-C3
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
6310-RSR-C3 COJINETE

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    50 mm
  • Diámetro exterior
    110 mm
  • Ancho general
    27 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +110 °C
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Radio de filete
    2 mm
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • Serie
    63
  • Capacidad de carga dinámica radial
    66000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    38000 N
  • Número de catálogo del fabricante
    6310-RSR-C3
  • UPC_NO
    4012801165594
  • Peso
    2.42 lb
  • Descripción
    6310-RSR-C3 COJINETE
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6310-RSR-C3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un orificio de 50 mm, orificio recto, sellado simple, diámetro exterior de 110 mm y ancho de 27 mm, construido para equipos industriales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos