Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno50 mm
- Diámetro exterior110 mm
- Ancho general27 mm
- Tipo de cierreSellado único
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Número de catálogo del fabricante310 SZ
- UPC_NO097741008303
- Peso2.34 lb
- Descripción310 SZ BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 310 SZ es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 50 mm con diámetro exterior de 110 mm, ancho de 27 mm, diseño recto, sellado simple.