Motion
6310-2RS C3
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 50 mm de DI, 110 mm de DE, 27 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #00057286
No. Fabricante 6310-2RS C3
Precio71.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 50 mm de DI, 110 mm de DE, 27 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #00057286
No. Fabricante 6310-2RS C3
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
Su precio$71.69/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6310-2RS-C3 COJINETE DE BOLA

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    50 mm
  • Diámetro exterior
    110 mm
  • Ancho general
    27 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    120° a 248°
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero al carbono
  • RPM Máx.
    7000 rpm
  • Serie
    6300
  • Capacidad de carga estática radial
    38192 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    6310-2RS C3
  • UPC_NO
    662300131008
  • Peso
    2.360 lb
  • Descripción
    6310-2RS-C3 COJINETE DE BOLA
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6310-2RS C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 50mm orificios con un diámetro exterior de 110mm y un ancho de 27mm , doble sellado para protección.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo