Motion
6310 ZNRJEM

SKF
6310 ZNRJEM

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 50 mm ID, 110 mm OD, 27 mm Ancho, Blindado simple, Con anillo a presión
Artículo MI #00057328
No. Fabricante 6310 ZNRJEM
Precio175.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6310 ZNRJEM

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 50 mm ID, 110 mm OD, 27 mm Ancho, Blindado simple, Con anillo a presión
Artículo MI #00057328
No. Fabricante 6310 ZNRJEM
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
Su precio$175.80/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6310 ZNRJEM (C3) BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 1 blindaje, anillo de seguridad y ranura, calidad de motor eléctrico

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    50 mm
  • Diámetro exterior
    110 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    27 mm
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    27 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    2 mm
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • Serie
    63
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14613 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8543 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    6310 ZNRJEM
  • UPC_NO
    7316576681974
  • Peso
    2.50 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 1 blindaje, anillo de seguridad y ranura, calidad de motor eléctrico
  • Descripción
    6310 ZNRJEM (C3) BRG
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6310 ZNRJEM cuenta con un diámetro de orificio de 50 mm, orificio recto, cierre blindado simple, diámetro exterior de 110 mm y ancho de 27 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos