Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 1 blindaje con anillo a presión en el mismo lado que el blindaje, calidad del motor eléctrico
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno50 mm
- Diámetro exterior110 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general27 mm
- Tipo de cierreBlindado simple
- Anillo a presión incluidoCon anillo a presión
- Autorización internaC3
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior27 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete2 mm
- RPM Máx.6700 rpm
- Serie63
- Capacidad de carga dinámica radial14613 lbf
- Capacidad de carga estática radial8543 lbf
- Número de catálogo del fabricante6310 ZNBRJEM
- UPC_NO7316576619434
- Peso2.50 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 1 blindaje con anillo a presión en el mismo lado que el blindaje, calidad del motor eléctrico
- Descripción6310 ZNBRJEM (C3) BRG
- Material del selloPlaca de estaño
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6310 ZNBRJEM cuenta con un diámetro de orificio de 50 mm, orificio recto, cierre blindado simple, diámetro exterior de 110 mm y ancho de 27 mm.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de solución de rodamiento híbrido de petróleo-gas-etanolMotion se asoció con SKF Cooper Bearing Field Support and Engineering para desarrollar una solución híbrida de rodamientos que abordara los desafíos operativos y las preocupaciones de seguridad.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de sello de eje de caja de engranajes de maquinaria y equipoMotion se asoció con SKF para proporcionar una solución rápida y rentable utilizando la solución de reparación de ejes Speedi-Sleeve de SKF.
Ver la documentación
SKF SRB para ruedas continuasTemperaturas extremas, cargas muy altas y contaminación son solo algunos de los desafíos a los que se enfrentan las líneas de fundición continua.
Ver la documentación
SKF Folleto de transportadores SRBEl rodamiento de rodillos divididos SKF Cooper, altamente eficaz en la mayoría de las ubicaciones, es la solución ideal. Su construcción dividida en el eje facilita el montaje durante la fabricación inicial y facilita mucho el cambio en el campo.
Ver la documentación
Más recursos
SKF Folleto de minería y cemento
Las industrias pesadas y extractivas están bajo una presión creciente para reducir su impacto medioambiental.
SKF Cojinetes de rodillos esféricos divididos sellados Cooper
SKF Los rodamientos de rodillos esféricos divididos sellados Cooper son la opción perfecta cuando necesita rodamientos de larga duración que se puedan reemplazar fácilmente en el sitio con una interrupción mínima en la alineación del eje o la transmisión.