Motion
6310ZZNRC3

NSK
6310ZZNRC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 50 mm Diámetro interno, 110 mm Diámetro externo, 27 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #00057337
No. Fabricante 6310ZZNRC3
Precio282.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6310ZZNRC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 50 mm Diámetro interno, 110 mm Diámetro externo, 27 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #00057337
No. Fabricante 6310ZZNRC3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$282.29/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6310 ZZ NR C3 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    50 mm
  • Diámetro exterior
    110 mm
  • Altura total
    27 mm
  • Ancho general
    27 mm
  • Longitud total
    110 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ancho del anillo exterior
    27 mm
  • Número de catálogo del fabricante
    6310ZZNRC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176682452
  • UPC_NO
    029176682452
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105056
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6310ZZNRC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 50 mm, doble blindaje, diámetro exterior de 110 mm y ancho de 27 mm para aplicaciones industriales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo