Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno50 mm
- Diámetro exterior110 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general1.7500 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior44.45 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Serie63
- Capacidad de carga dinámica radial13900 lbf
- Capacidad de carga estática radial8540 lbf
- Número de catálogo del fabricante310SW1
- UPC_NO097741008297
- Peso3.00 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda
- Descripción310 SW1 BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 310SW1 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 50 mm con diámetro exterior de 110 mm, 1.7500 pulg. de ancho, diseño recto, tipo abierto.