Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno55 mm
- Diámetro exterior120 mm
- Ancho general29 mm
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Material de la jaulaAcero al carbono
- Descripción6311 ZZ BRG
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- UPC_NO662300131268
- Número de catálogo del fabricante6311 ZZ
- RPM Máx.6000 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento120° a 248°
- Capacidad de carga estática radial44582 lbf
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie6300
- Peso3.020 lb
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 6311 ZZ es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 55mm orificios con un diámetro exterior de 120mm y un ancho de 29mm , doble blindaje para mayor durabilidad.