311SZZ1

MRC (SKF)
311SZZ1

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 2.1654 in de DI, 6.0030 in de DE, 1.5000 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00057449
No. Fabricante 311SZZ1
Precio925.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
311SZZ1

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 2.1654 in de DI, 6.0030 in de DE, 1.5000 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00057449
No. Fabricante 311SZZ1
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
Su precio$925.75/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
311 SZZ-1 GUÍA DE MAST BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    2.1654 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.0030 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    1.5000 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C2
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    29 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    2 mm
  • RPM Máx.
    6700 rpm
  • Serie
    300-S
  • Número de catálogo del fabricante
    311SZZ1
  • UPC_NO
    097741008525
  • Peso
    8.00 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Descripción
    311 SZZ-1 GUÍA DE MAST BRG
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 311SZZ1 cuenta con un diámetro de orificio de 55 mm, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 6.0030 in y ancho de 1.5000 in.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo