Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno55 mm
- Diámetro exterior120 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general29 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoCon anillo a presión
- Autorización internaC3
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Tipo de selloAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior29 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Serie63
- Capacidad de carga dinámica radial16100 lbf
- Capacidad de carga estática radial10100 lbf
- Número de catálogo del fabricante311SG
- UPC_NO097741008488
- Peso3.16 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda
- Descripción311 SG BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 311SG es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 55 mm con un diámetro exterior de 120 mm y un ancho de 29 mm, abierto para uso estándar.