311SW1

MRC (SKF)
311SW1

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 55 mm D.I., 120 mm D.E., 1.9375 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #00057492
No. Fabricante 311SW1
Precio665.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
311SW1

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 55 mm D.I., 120 mm D.E., 1.9375 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #00057492
No. Fabricante 311SW1
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
Precio665.37 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
311 SW1 BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    55 mm
  • Diámetro exterior
    120 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    1.9375 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    49.2125 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    2 mm
  • RPM Máx.
    6700 rpm
  • Serie
    63
  • Capacidad de carga dinámica radial
    16100 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    10100 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    311SW1
  • UPC_NO
    097741008495
  • Peso
    3.80 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Descripción
    311 SW1 BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 311SW1 cuenta con un diámetro de orificio de 55 mm, orificio recto, cierre abierto, un diámetro exterior de 120 mm y un ancho de 1.9375 in.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo