Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno55 mm
- Diámetro exterior120 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general29 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaCN
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Tipo de selloAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior44.45 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete2 mm
- RPM Máx.5600 rpm
- Serie63
- Advertencia de aplicación de empujeEste producto no se puede utilizar en aplicaciones de empuje
- Capacidad de carga dinámica radial16800 lbf
- Capacidad de carga estática radial13700 lbf
- Número de catálogo del fabricante311W1
- UPC_NO097741008556
- Peso3.90 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera
- Descripción311 W1 BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 311W1 cuenta con un diámetro de orificio de 55 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 120 mm y ancho de 29 mm.