Descripción general
Descripción del fabricante
311 KS BRG
- Carreras superacabadas
- Operaciones silenciosas
- La serie 300 mediana es similar a la serie 200 ligera, pero con una sección transversal sustancialmente más pesada para soportar mayores cargas radiales y cargas de choque más pesadas
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno55 mm
- Diámetro exterior130 mm
- Ancho general29 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaP
- Temperatura máxima de funcionamiento120° C
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Tipo de selloAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero
- Material de la jaulaAcero
- Ancho del anillo interior1.142 pulg.
- Radio de filete0.079 pulg.
- RPM Máx.4000 rpm
- Serie300
- Capacidad de carga dinámica radial18300 lbf
- Capacidad de carga estática radial10000 lbf
- Número de catálogo del fabricante311KS
- Número de Upc del fabricante087796067158
- UPC_NO087796067158
- Peso3.14 lb
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de componenteEnsamblaje
- Características y beneficios• Carreras superacabadas • Funcionamiento silencioso • La serie 300 mediana es similar a la serie 200 ligera, pero con una sección transversal sustancialmente más pesada para soportar mayores cargas radiales y cargas de choque más pesadas
- RPM de funcionamiento máximas6363.636 RPM (grasa), 7272.727 RPM (aceite)
- Tipo de diámetro exteriorCilíndrico
- Clase de precisiónABEC1
- RelubricableNo
- Elemento rodanteBola
- Tipo de filaIndividual
- Temperatura mínima de funcionamiento-50° C
- AutoalineaciónNo
- Descripción311 KS BRG
- Material de retenciónAcero laminado en frío
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 311KS cuenta con un diámetro de orificio de 55 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 130 mm y ancho de 29 mm.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad