Motion
6312ZC3

NSK
6312ZC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 60 mm Diámetro interno, 130 mm Diámetro externo, 31 mm Ancho, Blindado simple
Artículo MI #00057525
No. Fabricante 6312ZC3
Precio315.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6312ZC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 60 mm Diámetro interno, 130 mm Diámetro externo, 31 mm Ancho, Blindado simple
Artículo MI #00057525
No. Fabricante 6312ZC3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$315.90/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6312 Z C3 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    60 mm
  • Diámetro exterior
    130 mm
  • Altura total
    31 mm
  • Ancho general
    31 mm
  • Longitud total
    130 mm
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo exterior
    31 mm
  • Radio de filete
    2.1 mm
  • RPM Máx.
    6300 rpm
  • Serie
    63
  • Capacidad de carga dinámica radial
    82000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    52000 N
  • Número de catálogo del fabricante
    6312ZC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176017292
  • UPC_NO
    029176017292
  • Peso
    3.79 lb
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105056
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6312ZC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 60 mm, blindaje simple, diámetro exterior de 130 mm y ancho de 31 mm para aplicaciones de servicio pesado.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo