313SZZ

MRC (SKF)
313SZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 65 mm de DI, 140 mm de DE, 33 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00057621
No. Fabricante 313SZZ
Precio541.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
313SZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 65 mm de DI, 140 mm de DE, 33 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00057621
No. Fabricante 313SZZ
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
Su precio$541.84/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
313 SZZ BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    65 mm
  • Diámetro exterior
    140 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    33 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    33 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    2 mm
  • RPM Máx.
    5600 rpm
  • Serie
    63
  • Capacidad de carga dinámica radial
    20800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    13500 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    313SZZ
  • Detalles adicionales
    Rodamiento abierto: designación de prefijo S , sellado en ambos lados: designación de prefijo ZZ , blindado en ambos lados: designación de prefijo FF , ranura de anillo a presión: designación de prefijo G
  • UPC_NO
    097741008945
  • Peso
    4.74 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Descripción
    313 SZZ BRG
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial cuenta con un orificio de 65 mm, doble sellado, un diámetro exterior de 140 mm y un ancho de 33 mm para uso radial intensivo.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo