Descripción general
Descripción del fabricante
6313 C3 BRG
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno65 mm
- Diámetro exterior140 mm
- Ancho general33 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Tipo de selloAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.5000 rpm
- Serie6300
- Capacidad de carga dinámica radial20841 lbf
- Capacidad de carga estática radial13411 lbf
- Número de catálogo del fabricante6313 C3
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO662300131633
- Descripción6313 C3 BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 6313 C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 65mm orificios con un diámetro exterior de 140mm y un ancho de 33mm , tipo abierto para uso general.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad