Motion
6313ZC3

NSK
6313ZC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 65 mm Diámetro interno, 140 mm Diámetro externo, 33 mm Ancho, Blindado simple
Artículo MI #00057681
No. Fabricante 6313ZC3
Precio433.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6313ZC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 65 mm Diámetro interno, 140 mm Diámetro externo, 33 mm Ancho, Blindado simple
Artículo MI #00057681
No. Fabricante 6313ZC3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$433.01/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6313 Z C3 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    65 mm
  • Diámetro exterior
    140 mm
  • Altura total
    33 mm
  • Ancho general
    33 mm
  • Longitud total
    33 mm
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo exterior
    33 mm
  • Radio de filete
    2.1 mm
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Serie
    63
  • Capacidad de carga dinámica radial
    92500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    60000 N
  • Número de catálogo del fabricante
    6313ZC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176017377
  • UPC_NO
    029176017377
  • Peso
    4.52 lb
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105056
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6313ZC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 65 mm con blindaje simple y diámetro exterior de 140 mm para uso industrial.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo