6313NRC3

NTN
6313NRC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 65 mm Diámetro interno, 140 mm Diámetro externo, 33 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #00057725
No. Fabricante 6313NRC3
Precio544.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6313NRC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 65 mm Diámetro interno, 140 mm Diámetro externo, 33 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #00057725
No. Fabricante 6313NRC3
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
Precio544.32 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6313NRC3 BALL BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    65 mm
  • Diámetro exterior
    140 mm
  • Ancho general
    33 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    1.2992 pulg., 33.000 mm
  • Radio de filete
    0.0827 pulg., 2.100 mm
  • RPM Máx.
    5800 rpm
  • Serie
    63
  • Capacidad de carga dinámica radial
    23150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    13500 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    6313NRC3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359579109
  • UPC_NO
    4547359579109
  • Peso
    4.70 lb
  • Descripción
    6313NRC3 BALL BRG
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6313NRC3 cuenta con un diámetro de orificio de 65 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 140 mm y ancho de 33 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo