6313 2ZNRJEM

SKF
6313 2ZNRJEM

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 65 mm Diámetro interno, 140 mm Diámetro externo, 33 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #00057744
No. Fabricante 6313 2ZNRJEM
Precio498.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6313 2ZNRJEM

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 65 mm Diámetro interno, 140 mm Diámetro externo, 33 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #00057744
No. Fabricante 6313 2ZNRJEM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$498.41/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6313 2ZNRJEM (C3) BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 2 blindajes, anillo de retención y ranura, calidad del motor eléctrico

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    65 mm
  • Diámetro exterior
    140 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    33 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    33 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    2 mm
  • RPM Máx.
    6700 rpm
  • Serie
    63
  • Capacidad de carga dinámica radial
    21919 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    13489 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    6313 2ZNRJEM
  • Detalles adicionales
    Rodamiento abierto: designación de prefijo nulo, sellado en ambos lados: designación de prefijo 2RS , blindado en ambos lados: designación de prefijo 2Z , ranura de anillo a presión: designación de prefijo NR
  • UPC_NO
    7316577311009
  • Peso
    4.98 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 2 blindajes, anillo de retención y ranura, calidad de motor eléctrico
  • Descripción
    6313 2ZNRJEM (C3) BRG
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6313 2ZNRJEM es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio recto 65mm , doble blindaje y 140mm OD, construido para durabilidad.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos