6314
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 70 mm Diámetro interno, 150 mm Diámetro externo, 35 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00057753
No. Fabricante 6314
Precio459.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 70 mm Diámetro interno, 150 mm Diámetro externo, 35 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00057753
No. Fabricante 6314
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
Su precio$459.40/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6314

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    70 mm
  • Diámetro exterior
    150 mm
  • Ancho general
    35 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Radio de filete
    2.1 mm
  • RPM Máx.
    6100 rpm
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • Serie
    63
  • Capacidad de carga dinámica radial
    111000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    68000 N
  • Número de catálogo del fabricante
    6314
  • UPC_NO
    4012801205573
  • Peso
    5.54 lb
  • Descripción
    6314
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial con orificio de 70 mm, tipo abierto, diámetro exterior de 150 mm, ancho de 35 mm construido para uso radial y intensivo.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos