Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno70 mm
- Diámetro exterior150 mm
- Ancho general35 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Tipo de selloAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.5000 rpm
- Serie6300
- Capacidad de carga dinámica radial23425 lbf
- Capacidad de carga estática radial15291 lbf
- Número de catálogo del fabricante6314 C3
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO662300131831
- Descripción6314 C3 BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 6314 C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 70mm orificios con un diámetro exterior de 150mm y un ancho de 35mm , tipo abierto para uso general.