Motion
314SF
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 70 mm de DI, 150 mm de DE, 35 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00057779
No. Fabricante 314SF
Precio661.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 70 mm de DI, 150 mm de DE, 35 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00057779
No. Fabricante 314SF
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
Precio661.15 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
314 SF BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    70 mm
  • Diámetro exterior
    150 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    35 mm
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    35 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    2 mm
  • RPM Máx.
    5300 rpm
  • Serie
    63
  • Capacidad de carga dinámica radial
    23400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    15300 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    314SF
  • UPC_NO
    097741009027
  • Peso
    5.17 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Descripción
    314 SF BRG
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 314SF cuenta con un diámetro de orificio de 70 mm, orificio recto, cierre blindado simple, diámetro exterior de 150 mm y ancho de 35 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo