6314ZZ

NSK
6314ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 70 mm de DI, 150 mm de DE, 35 mm de ancho, doble blindaje
Artículo MI #00057805
No. Fabricante 6314ZZ
Precio576.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6314ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 70 mm de DI, 150 mm de DE, 35 mm de ancho, doble blindaje
Artículo MI #00057805
No. Fabricante 6314ZZ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$576.90/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6314ZZ BRG
  • Acero de alta calidad: acero ultralimpio para prolongar la vida útil de los rodamientos hasta en un 80%
  • Tecnología de grasa avanzada: lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil de la grasa y el rendimiento de los cojinetes de bolas de ranura profunda
  • Bolas de alta calidad: funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    70 mm
  • Diámetro exterior
    150 mm
  • Altura total
    35 mm
  • Ancho general
    35 mm
  • Longitud total
    150 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    Holgura normal
  • Ancho del anillo exterior
    35 mm
  • Número de catálogo del fabricante
    6314ZZ
  • Número de Upc del fabricante
    029176017469
  • UPC_NO
    029176017469
  • Peso
    5.51 lb
  • Características y beneficios
    • Acero de alta calidad: acero ultralimpio para prolongar la vida útil de los rodamientos hasta en un 80 % • Tecnología avanzada de grasa: lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil de la grasa y el rendimiento de los rodamientos de bolas de ranura profunda • Bolas de alta calidad: funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105056
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6314ZZ es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 70 mm con doble blindaje y diámetro exterior de 150 mm para uso en maquinaria.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo