Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno75 mm
- Diámetro exterior160 mm
- Ancho general37 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Tipo de selloAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.5000 rpm
- Serie6300
- Capacidad de carga dinámica radial25516 lbf
- Capacidad de carga estática radial17298 lbf
- Número de catálogo del fabricante6315 C3
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO662300131954
- Descripción6315 C3 BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 6315 C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 75mm orificios con un diámetro exterior de 160mm y un ancho de 37mm , tipo abierto para uso general.