6315.C4.S1
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 75 mm de DI, 160 mm de DE, 37 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C4 holgura interna
Artículo MI #00057862
No. Fabricante 6315.C4.S1
Precio767.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 75 mm de DI, 160 mm de DE, 37 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C4 holgura interna
Artículo MI #00057862
No. Fabricante 6315.C4.S1
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
Precio767.15 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6315-S1-C4

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    75 mm
  • Diámetro exterior
    160 mm
  • Ancho general
    37 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C4
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Radio de filete
    2.1 mm
  • RPM Máx.
    5700 rpm
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • Serie
    63
  • Capacidad de carga dinámica radial
    120000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    77000 N
  • Número de catálogo del fabricante
    6315.C4.S1
  • UPC_NO
    4026677279682
  • Peso
    6.64 lb
  • Descripción
    6315-S1-C4
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda y radial cuenta con un diámetro de orificio de 75 mm, cierre abierto, un diámetro exterior de 160 mm y un ancho total de 37 mm para uso radial.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos