6315ZZC3/EM

NTN
6315ZZC3/EM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 75 mm de DI, 160 mm de DE, 37 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00057889
No. Fabricante 6315ZZC3/EM
Precio667.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6315ZZC3/EM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 75 mm de DI, 160 mm de DE, 37 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00057889
No. Fabricante 6315ZZC3/EM
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
Su precio$667.09/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6315ZZC3/EM BALL BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    75 mm
  • Diámetro exterior
    160 mm
  • Ancho general
    37 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    1.4567 pulg., 37.000 mm
  • Radio de filete
    0.0827 pulg., 2.100 mm
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Estándares cumplidos
    MIL-G-15179A
  • Serie
    63
  • Capacidad de carga dinámica radial
    28320 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    17300 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    6315ZZC3/EM
  • Número de Upc del fabricante
    4547359579789
  • UPC_NO
    4547359579789
  • Peso
    6.77 lb
  • Descripción
    6315ZZC3/EM BALL BRG
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6315ZZC3/EM cuenta con un diámetro de orificio de 75 mm, orificio recto, cierre de doble blindaje, diámetro exterior de 160 mm y ancho de 37 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo