315KS
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 75 mm Diámetro interno, 170 mm Diámetro externo, 37 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00057924
No. Fabricante 315KS
Precio3,145.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 75 mm Diámetro interno, 170 mm Diámetro externo, 37 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00057924
No. Fabricante 315KS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3,145.99 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
315 KS BRG
  • Carreras superacabadas
  • Operaciones silenciosas
  • La serie 300 mediana es similar a la serie 200 ligera, pero con una sección transversal sustancialmente más pesada para soportar mayores cargas radiales y cargas de choque más pesadas

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    75 mm
  • Diámetro exterior
    170 mm
  • Ancho general
    37 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    P
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120° C
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    1.457 pulg.
  • Radio de filete
    0.083 pulg.
  • RPM Máx.
    2980 rpm
  • Serie
    300
  • Capacidad de carga dinámica radial
    28300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    17300 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    315KS
  • Número de Upc del fabricante
    087796067530
  • UPC_NO
    087796067530
  • Peso
    7 lb
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Características y beneficios
    • Carreras superacabadas • Funcionamiento silencioso • La serie 300 mediana es similar a la serie 200 ligera, pero con una sección transversal sustancialmente más pesada para soportar mayores cargas radiales y cargas de choque más pesadas
  • RPM de funcionamiento máximas
    4666.667 RPM (grasa), 5333.333 RPM (aceite)
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Clase de precisión
    ABEC1
  • Relubricable
    No
  • Elemento rodante
    Bola
  • Tipo de fila
    Individual
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -50° C
  • Autoalineación
    No
  • Descripción
    315 KS BRG
  • Material de retención
    Acero laminado en frío
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial 315KS cuenta con un diámetro de orificio de 75 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 170 mm y ancho de 37 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo