Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno80 mm
- Diámetro exterior170 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general39 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Tipo de selloAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior39 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete2 mm
- RPM Máx.4500 rpm
- Serie63
- Capacidad de carga dinámica radial27900 lbf
- Capacidad de carga estática radial19400 lbf
- Número de catálogo del fabricante316S
- UPC_NO097741009270
- Peso8.01 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda
- Descripción316 S BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 316S cuenta con un diámetro de orificio de 80 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 170 mm y ancho de 39 mm.