Motion
6316-Z-C3
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 80 mm de DI, 170 mm de DE, 39 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00057953
No. Fabricante 6316-Z-C3
Precio593.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 80 mm de DI, 170 mm de DE, 39 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00057953
No. Fabricante 6316-Z-C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$593.05/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6316-Z-C3

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    80 mm
  • Diámetro exterior
    170 mm
  • Ancho general
    39 mm
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Radio de filete
    2.1 mm
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • Serie
    63
  • Capacidad de carga dinámica radial
    131000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    87000 N
  • Número de catálogo del fabricante
    6316-Z-C3
  • UPC_NO
    4012801205795
  • Peso
    8.14 lb
  • Descripción
    6316-Z-C3
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda y radial proporciona un diámetro de orificio de 80 mm, un cierre blindado único, un diámetro exterior de 170 mm y un ancho total de 39 mm para los ajustes de ranura profunda radial.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos