316SF
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 80 mm de DI, 170 mm de DE, 39 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00057956
No. Fabricante 316SF
Precio658.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 80 mm de DI, 170 mm de DE, 39 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00057956
No. Fabricante 316SF
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
Precio658.12 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
316 SF BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    80 mm
  • Diámetro exterior
    170 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    39 mm
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Tipo de sello
    Sello sin contacto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    39 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Serie
    63
  • Capacidad de carga dinámica radial
    27900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    19400 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    316SF
  • UPC_NO
    097741009287
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Descripción
    316 SF BRG
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 316SF es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 80 mm, orificio recto, blindaje simple, diámetro exterior de 170 mm y ancho de 39 mm, perfecto para aplicaciones de maquinaria industrial.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo