6317-Z-C3
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 85 mm de DI, 180 mm de DE, 41 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00058033
No. Fabricante 6317-Z-C3
Precio1,237.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 85 mm de DI, 180 mm de DE, 41 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00058033
No. Fabricante 6317-Z-C3
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
Precio1,237.96 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6317-Z-C3

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    85 mm
  • Diámetro exterior
    180 mm
  • Ancho general
    41 mm
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • Serie
    63
  • Capacidad de carga dinámica radial
    141000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    97000 N
  • Número de catálogo del fabricante
    6317-Z-C3
  • UPC_NO
    4012801281010
  • Peso
    9.17 lb
  • Descripción
    6317-Z-C3
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6317-Z-C3 cuenta con un diámetro de orificio de 85 mm, orificio recto, cierre blindado simple, diámetro exterior de 180 mm y ancho de 41 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos