6317ZZ

NSK
6317ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 85 mm de DI, 180 mm de DE, 41 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00058064
No. Fabricante 6317ZZ
Precio794.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6317ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 85 mm de DI, 180 mm de DE, 41 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00058064
No. Fabricante 6317ZZ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$794.32/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6317 ZZ BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    85 mm
  • Diámetro exterior
    180 mm
  • Altura total
    41 mm
  • Ancho general
    41 mm
  • Longitud total
    180 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Clasificación de precisión
    ABEC1, P0
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Ancho del anillo exterior
    41 mm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    133000 N
  • Número de catálogo del fabricante
    6317ZZ
  • Número de Upc del fabricante
    029176017704
  • UPC_NO
    029176017704
  • Peso
    9.26 lb
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105056
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6317ZZ es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 85 mm, doble blindaje, diámetro exterior de 180 mm y ancho de 41 mm para uso industrial.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo