6318C3

NSK
6318C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 90 mm Diámetro interno, 190 mm Diámetro externo, 43 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00058085
No. Fabricante 6318C3
Precio749.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6318C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 90 mm Diámetro interno, 190 mm Diámetro externo, 43 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00058085
No. Fabricante 6318C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$749.55/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6318 C3 BRG
  • Acero de alta calidad: acero ultralimpio para prolongar la vida útil de los rodamientos hasta en un 80%
  • Tecnología de grasa avanzada: lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil de la grasa y el rendimiento de los cojinetes de bolas de ranura profunda
  • Bolas de alta calidad: funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
  • Cojinete abierto: designación de prefijo nula
  • Sellado en ambos lados: designación de prefijo VV
  • Blindado en ambos lados: designación de prefijo ZZ
  • Ranura de anillo a presión: designación de prefijo NR

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    90 mm
  • Diámetro exterior
    190 mm
  • Altura total
    43 mm
  • Ancho general
    43 mm
  • Longitud total
    190 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo exterior
    43 mm
  • Radio de filete
    3 mm
  • RPM Máx.
    4300 rpm
  • Serie
    63
  • Capacidad de carga dinámica radial
    143000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    107000 N
  • Número de catálogo del fabricante
    6318C3
  • Número de Upc del fabricante
    029176017735
  • UPC_NO
    029176017735
  • Peso
    11.24 lb
  • Características y beneficios
    • Acero de alta calidad—Acero ultralimpio para prolongar la vida útil de los cojinetes hasta en un 80 % • Tecnología avanzada de grasa—Lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil de la grasa y el rendimiento de los cojinetes de bolas de ranura profunda • Bolas de alta calidad—Funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad • Cojinete abierto: designación de prefijo nulo • Sellado en ambos lados: designación de prefijo VV • Blindado en ambos lados: designación de prefijo ZZ • Ranura de anillo a presión: designación de prefijo NR
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105056
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6318C3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 90 mm, abierto, 190 mm de diámetro exterior y 43 mm de ancho para uso intensivo.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo