Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno90 mm
- Diámetro exterior190 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general43 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
- Tipo de selloAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaAcero
- Radio de filete2.5 mm
- RPM Máx.4800 rpm
- Serie63
- Capacidad de carga dinámica radial151 kN
- Capacidad de carga estática radial108 kN
- Número de catálogo del fabricante6318/C3
- UPC_NO7316571367934
- Peso10.98 lb
- Descripción6318 C3 BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial tiene un orificio de 90 mm, tipo abierto, un diámetro exterior de 190 mm y un ancho de 43 mm para el uso de ranura profunda y radial.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de solución de rodamiento híbrido de petróleo-gas-etanolMotion se asoció con SKF Cooper Bearing Field Support and Engineering para desarrollar una solución híbrida de rodamientos que abordara los desafíos operativos y las preocupaciones de seguridad.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de sello de eje de caja de engranajes de maquinaria y equipoMotion se asoció con SKF para proporcionar una solución rápida y rentable utilizando la solución de reparación de ejes Speedi-Sleeve de SKF.
Ver la documentación
SKF SRB para ruedas continuasTemperaturas extremas, cargas muy altas y contaminación son solo algunos de los desafíos a los que se enfrentan las líneas de fundición continua.
Ver la documentación
SKF Folleto de transportadores SRBEl rodamiento de rodillos divididos SKF Cooper, altamente eficaz en la mayoría de las ubicaciones, es la solución ideal. Su construcción dividida en el eje facilita el montaje durante la fabricación inicial y facilita mucho el cambio en el campo.
Ver la documentación
Más recursos
SKF Folleto de minería y cemento
Las industrias pesadas y extractivas están bajo una presión creciente para reducir su impacto medioambiental.
SKF Cojinetes de rodillos esféricos divididos sellados Cooper
SKF Los rodamientos de rodillos esféricos divididos sellados Cooper son la opción perfecta cuando necesita rodamientos de larga duración que se puedan reemplazar fácilmente en el sitio con una interrupción mínima en la alineación del eje o la transmisión.