Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno90 mm
- Diámetro exterior190 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general43 mm
- Tipo de cierreBlindado simple
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Autorización internaC3
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Tipo de selloSello sin contacto
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior43 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Serie63
- Capacidad de carga dinámica radial32100 lbf
- Capacidad de carga estática radial24300 lbf
- Número de catálogo del fabricante318SF
- UPC_NO097741009447
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda
- Descripción318 SF BRG
- Material del selloPlaca de estaño
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 318SF es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 90 mm, orificio recto, blindaje simple, diámetro exterior de 190 mm y ancho de 43 mm, diseñado para equipos industriales de servicio pesado.