Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno90 mm
- Diámetro exterior190 mm
- Ancho general43 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +120 °C
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
- Tipo de selloAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaLatón
- Radio de filete2.5 mm
- RPM Máx.4900 rpm
- Estándares cumplidosDIN 625-1
- Serie63
- Capacidad de carga dinámica radial142000 N
- Capacidad de carga estática radial102000 N
- Número de catálogo del fabricante6318-M-C3
- UPC_NO4012801281072
- Peso13.13 lb
- Descripción6318-M-C3
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEste cojinete de bolas de ranura profunda/radial tiene un diámetro de orificio de 90 mm, cierre abierto, un diámetro exterior de 190 mm y un ancho total de 43 mm para un uso de alto rendimiento.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de vida cuádruple de capacitación y actualización de rodamientos químicosMotion partnered with Schaeffler to provide comprehensive installation and lubrication training and introduced FAG brass cage bearings.
Ver la documentación
Folleto de cojinetes de rodillos esféricos divididos SchaefflerTheir inner ring, outer ring, and cage assembly are split into halves for easy mounting and dismounting.
Ver la documentación
Folleto de soluciones Schaeffler para sistemas de transportadores de mineríaIn mining operations, conveyor systems are the backbone of material movement. Schaeffler's deep global mining experience in conveyor maintenance, repair and operation gives us unique insight into the problems faced by miners.
Ver la documentación
Cojinete de rodillo cilíndrico de autoalineación (SACR) Schaeffler para folleto de fábricas de papelA technological breakthrough, the FAG self-aligning cylindrical roller (SACR) bearing from Schaeffler is the ideal non-locating bearing solutions for dryer rolls in paper mills.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de productos y servicios para la industria de metales de Schaeffler
Las duras condiciones de funcionamiento en la producción y el procesamiento metalúrgicos imponen duras exigencias sobre el rendimiento y la seguridad operativa de todos los componentes utilizados.
Folleto de rodamientos de rodillo carburados para cajas Schaeffler para máquinas de papel
Para garantizar una disponibilidad constante de la máquina y una vida útil fiable, un tratamiento térmico adecuado y una estabilidad dimensional precisa son esenciales para los cojinetes de rodillos utilizados en máquinas de papel.