Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno90 mm
- Diámetro exterior190 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general43 mm
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior43 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete2.5 mm
- RPM Máx.4000 rpm
- Serie63
- Capacidad de carga dinámica radial32100 lbf
- Capacidad de carga estática radial24300 lbf
- Número de catálogo del fabricante318SFF
- UPC_NO097741009454
- Peso11.25 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda
- Descripción318 SFF BRG
- Material del selloPlaca de estaño
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEste cojinete de bolas de ranura profunda/radial cuenta con un diámetro de orificio de 90 mm, doble blindaje, un diámetro exterior de 190 mm y un ancho total de 43 mm para uso intensivo.